Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERKLAPPBOLZEN FÜR GABELKÖPFE DIN71752 G=10 STAHL, VERZINKT, KOMP:FEDERBANDSTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1139.0510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1139.0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Federscharnier
Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
D1:
5
RoHS:
false
L1:
23
L2:
19
G:
10
Weitere Suchbegriffe: federscharnier kipp, federscharnier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.