Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERKLAPPBOLZEN FÜR GABELKÖPFE DIN71752 G=10 STAHL, VERZINKT, KOMP:FEDERBANDSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1139.0510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1139.0510
EAN/GTIN:
     4059245252909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Federscharnier
Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0031
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
G:
10
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 1:
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Komponente:
Federbandstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federklappbolzen
L2:
19
D1:
5
L1:
23
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: federscharnier kipp, federscharnier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
327
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 0,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,13*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.