Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERKLAPPBOLZEN FÜR GABELKÖPFE DIN71752 G=10 STAHL, VERZINKT, KOMP:FEDERBANDSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1139.0510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1139.0510
EAN/GTIN:
     4059245252909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Federscharnier
Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0031
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
G:
10
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 1:
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Komponente:
Federbandstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federklappbolzen
L2:
19
D1:
5
L1:
23
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: federscharnier kipp, federscharnier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.