Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 Druckaufbau- und Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568209131
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562580
EAN/GTIN:
     4052568209131
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 Drucksensor mit Anzeige, PNP, M8, 3-polig. Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=(* Entlüften, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften)), Safety Integrity Level (SIL)=(* Entlüften / SIL 3, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-SV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil | Druckaufbau-Funktion
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995704
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
Schutzart:
IP65 | mit Steckdose
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Entspricht Norm:
DIN EN ISO 13849-1
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Maschinen-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Sub-D | 9-polig
Handhilfsbetätigung:
keine
Lagertemperatur:
;; GC
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar:
|L2
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Rastermaß:
|MM
C-Wert:
|LSB
Überschneidungsfreiheit:
nein
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
KC-Zeichen:
KC-EMV
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Druckanzeige:
mit Drucksensor
Baureihe:
MS
Zertifikat ausstellende Stelle:
IFA 1001180
Signalzustandsanzeige:
LED | potenzialfreier Kontakt
Safety Integrity Level SIL:
Entlüften / SIL 3 | Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,14*
€ 825,06*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 726,80*
€ 825,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,44*
€ 865,46*
Frei Haus
ab € 934,81*
€ 1.058,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,54*
€ 1.009,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,21*
€ 914,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 763,93*
€ 909,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,44*
€ 901,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.