Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568117702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152813
EAN/GTIN:
     4052568117702
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Einzelanschlussplatte NAS-3/4-4A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=1260 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NAS
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium | eloxiert
Bezeichnung nach VDMA:
VDMA 24345-A-4
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: NAS-3/4-4A-ISO, Einzelanschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 130,61*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 107,92*
€ 130,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 148,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 131,00*
€ 157,40*
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.