Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NAS-3/4-4A-ISO NAS-3/4-4A-ISO (152813) Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152813
EAN/GTIN:
     4052568117702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
NAS-3/4-4A-ISO NAS-3/4-4A-ISO (152813) Einzelanschlussplatte
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Produktgewicht:
1.260 G
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminiumeloxiert
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, NAS-3/4-4A-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 129,59*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 117,94*
€ 129,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 144,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 146,69*
€ 159,54*
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 175,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,3668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,1431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,3236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,3486
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.