Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte
Bild für NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte
Herstellerlogo für NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70310803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152813
EAN/GTIN:
     4052568117702
Datenblatt DE für NAS-3/4-4A-ISO Einzelanschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Einzelanschlussplatte NAS-3/4-4A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=1260 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Bezeichnung nach VDMA:
VDMA 24345-A-4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, NAS-3/4-4A-ISO|Einzelanschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 130,79*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 108,20*
€ 130,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 145,00*
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 178,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.