| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030125 Herst.-Nr.: NAS-3/4-4A-ISO EAN/GTIN: 4052568117702 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8, G3/4 Serie = NAS Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/8 in, 3/4Zoll Standardgewinde = G
Die Festo-NAS-Serie mit Unterboden für die individuelle Montage und Installation eines pneumatischen Steuerventils. Der einzelne Unterboden besteht aus Aluminiumdruckguss mit einem Anschlussmuster gemäß ISO 5599-1. Der Anschluss erfolgt nur seitlich und der pneumatische Anschluss1 ist G3/4Produktgewicht: 1260 g. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8, G3/4 | Serie: | NAS | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/8 in, 3/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030125, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, NAS344AISO, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,33* | € 131,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,78* | € 131,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,92* | € 146,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,32* | € 179,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|