Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568074609
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173210
EAN/GTIN:
     4052568074609
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-10-KL-LED-24 in Nut einschiebbar; für Rundnut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SME
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PPS | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
geklemmt in Rundnut | längs in Nut einschiebbar
Symbol:
00991620
Schutzart:
IP65 | IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel | 3-adrig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
für Rundnut
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
nein
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Isolationsspannung:
|V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
€ 8,90*
ab € 29,23*
€ 38,20*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,83*
€ 45,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,65*
€ 48,79*
€ 5,46*
ab € 41,67*
€ 53,42*
€ 8,95*
ab € 41,00*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.