| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1754585 Herst.-Nr.: SME-10-KL-LED-24 EAN/GTIN: 4052568074609 |
| |
|
| | |
| Typ = Näherungssensor Versorgungsspannung = 12 to 27V ac/dc Serie = SME-10 Verwendbar mit = C-Slot LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67 Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +70°C Modellnummer = 173210
Festo-Näherungssensoren. Festo-C-Slot-Näherungssensoren der Serie SMD/SME-10M sind vollständig kompatibel mit allen Festo-Zylindern mit C-Slots und Rundzylindern mit entsprechenden Montagesätzen. Die SME/SMD-Serie bietet eine zuverlässige Erfassungslösung in einer Vielzahl von Schaltoptionen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Robuste zentrale Montage garantiert, dass der Sensor sicher in den Slot geschraubt ist. ;/li> ;li>Vibrationen, Stößen und hohe Zugkräfte, die auf das Kabel ausgeübt werden, führen nicht dazu, dass sich der Sensor löst oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. ;/li> ;li>Die Näherungssensoren sind mit allen Festo C-Slots kompatibel ;/li> ;li>Betriebsspannung: 24 V dc ;/li> ;li>Schaltausgänge umfassen PNP, NPN und Kontaktierung ;/li> ;/ul>. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Alle Sensoren verfügen standardmäßig über Kabel, die für den Einsatz in Energieketten und bei Roboter geeignet sind. Dies gewährleistet maximale Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit. Weitere Informationen: | | Typ: | Näherungssensor | Versorgungsspannung: | 12 to 27V ac/dc | Serie: | SME-10 | Verwendbar mit: | C-Slot | LED-Anzeige: | Ja | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Betrieb: | Schließer | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Modellnummer: | 173210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter ac/dc, 1754585, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SME10KLLED24, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,23* | € 38,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,83* | € 45,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,65* | € 48,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,67* | € 53,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,00* | € 54,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|