Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568069971
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151526
EAN/GTIN:
     4052568069971
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B Befestigung nicht im Lieferumfang; rund; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Anschlussabgang längs; Stecker M8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMEO
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PET
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Symbol:
00991148
Schutzart:
IP67
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M8x1 | 3-polig
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Bauform:
rund
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
404
€ 5,90*
ab € 63,58*
€ 81,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,61*
€ 83,85*
€ 5,46*
ab € 68,01*
€ 86,02*
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 87,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,07*
€ 89,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.