Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-6X1-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568011949
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159664
EAN/GTIN:
     4052568011949
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-6X1-BL Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 6 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,12*
€ 44,05*
€ 8,95*
ab € 61,73*
€ 80,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 74,29*
€ 92,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M7-6-I
ab € 0,72*
Zubehör
Festo
QSML-M7-6
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.