Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, M7-Stecker, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, M7-Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216026
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSML-M7-6
EAN/GTIN:
     4052568041380
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = M7-Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M7-Stecker
Serie = QS
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Gehäusematerial = PBT
Modellnummer = 186353

QSL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit Winkelstück. Die Serie Quick Star QSL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Innen- oder Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussstückausführungen Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Kann in jede Richtung gedreht werden
Weitere Informationen:
Stecker A:
M7-Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M7-Stecker
Serie:
QS
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Gehäusematerial:
PBT
Modellnummer:
186353
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, druckluftsteckverbinder festo, messing bogen, winkelstück kunststoff, 1216026, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMLM76, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 2,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 2,86*
1 Tag
2509
10
€ 8,90*
ab € 2,73*
€ 2,94*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,421*
€ 4,912*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,912*
€ 5,84528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,812*
€ 5,72628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,421*
€ 5,26099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,57*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.