Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M7-Stecker, 14 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M7-Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216043
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSM-M7-6-I
EAN/GTIN:
     4052568033842
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
festo geradverschraubung
Stecker A = M7-Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M7-Stecker
Serie = QS
Eingangsanschluss = M7-Außengewinde
Modellnummer = 153321
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Messing
Winkel = Gerade
Erfüllte Normen = ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel

Steckmontage QSM-M7-6-I Korrosionswiderstandsklassifizierung von 1 zum Schutz gegen geringe Korrosionsbelastung Die Materialien entsprechen RoHS M7-Druckluftanschluss mit Außengewinde Die Mini-Armatur ist leicht bei 6,4 g. Push-Pull-Konstruktion Nominelles Anzugsmoment von 3,35 Nm
Weitere Informationen:
Stecker A:
M7-Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M7-Stecker
Serie:
QS
Eingangsanschluss:
M7-Außengewinde
Modellnummer:
153321
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Messing
Winkel:
Gerade
Erfüllte Normen:
ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: pneumatische rohrkupplung, 1216043, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMM76I, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,28*
€ 39,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,68*
€ 37,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,02*
€ 33,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,10*
€ 31,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,47*
€ 30,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.