| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011604 Herst.-Nr.: 157326 EAN/GTIN: 4052568011604 |
| |
|
| | |
| Schwenkflansch SUA-80 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=80, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=764 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SUA | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 80 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Sicherung: | Federstahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Hülse: | Federstahl | Werkstoff Welle: | Stahl | mit Schutzüberzug | Werkstoff Lager: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SUA-80, Schwenkflansch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,25* | € 117,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,34* | € 119,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,25* | € 143,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|