Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-80 SUA-80 (157326) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157326
EAN/GTIN:
     4052568011604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-80 SUA-80 (157326) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
764 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
mit SchutzüberzugStahl
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 117,31*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,62*
€ 118,39*
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 143,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,8841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,0991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,7322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,4478
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.