Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Flansch SUA-80 für 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030919
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SUA-80
EAN/GTIN:
     4052568011604
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Passend für Bohrungsgröße = 80mm
Serie = Sua-80
Produkttyp = Drehflansch

Der Festo Schwenkflansch SUA-80 für Zylinder ADVU, AEVU, passende Gabelkopffußbefestigungen lbn oder LN, NN. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 2, die eine mäßige Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 80 Montageposition beliebig Umgebungstemperatur: -40-90 °C. Produktgewicht: 764 g.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
80mm
Serie:
Sua-80
Produkttyp:
Drehflansch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2030919, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SUA80, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 117,97*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 96,34*
€ 119,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 143,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.