Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer F 4010/6 A 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220154410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44403156
EAN/GTIN:
     4007220154410
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 4010/6 A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse Gewicht:
0.22 kg
Produkt-Typbezeichnung:
F 4010/6 A 150
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
19100 1/s
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,30*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 20,25*
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,09*
€ 22,36*
Lager 214
500
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,44*
€ 23,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.