Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322481588 Herst.-Nr.: TFD 280-38-S EAN/GTIN: 4047322481588 |
| | |
|
|  |  |
 | Doppelgewindenippel 280, R 3/8 a., R 3/8 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Oberfläche: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Temperguß Doppelnippel, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, temperguss doppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 20 |  | € 4,90* | ab € 0,89* | € 1,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,89* | € 1,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,90* | € 1,46* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,48* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,92* | € 1,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|