Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Schellen M 76/25SK W2 73-79mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gelenkbolzen-Schellen M 76/25SK W2 73-79mm
Gelenkbolzen-Schellen M 76/25SK W2 73-79mm
Gelenkbolzen-Schellen M 76/25SK W2 73-79mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562880812
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917252076
EAN/GTIN:
     4043171637060
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
NORMACLAMP® GBS STC Gelenkbolzen-Schelle nach DIN 3017 Eigenschaften: • 1-teilig • Mit Sechskantschraube, mechanisch eingehängt Material: Werkstoff W2, Chromstahl, Spannkopfteile Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
73–79 mm
Bandbreite:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,114*
€ 3,994*
7 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,475*
€ 86,40*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,20*
€ 91,61*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 83,8345*
€ 102,6845*
Lager 214
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 119,9025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,9025*
€ 142,68398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,60*
€ 130,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,75*
€ 117,5125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 95,93*
€ 114,1567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 92,25*
€ 109,7775
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.