Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 73-79/25 W2 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917252076
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917252076
EAN/GTIN:
     4043171637060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
73-79 mm
Bandbreite:
25 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,153 kg/Stk.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,124*
€ 4,014*
8 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,515*
€ 86,55*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,27*
€ 91,77*
Lager 1868
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 83,6145*
€ 102,8645*
16 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 120,1125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,8645*
€ 122,40876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,1845*
€ 115,64956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,1145*
€ 111,99626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,7445*
€ 107,98596
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 87,8945*
€ 104,59446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 83,6145*
€ 99,50126
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,34458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.