Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4952 50m x 19mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafix 4952 50m x 19mm, weiss
tesafix 4952 50m x 19mm, weiss
tesafix 4952 50m x 19mm, weiss
Artikel-Nr.:
     214I-1561130480
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49520053300
EAN/GTIN:
     4042448839510
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4952 – Doppelseitiges Schaumstoffklebeband Eigenschaften: • Alterungsbeständige Acrylatklebemasse • Extrem scherfest • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Sehr gute Anfangsklebekraft • Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus Einsatzbereiche: • Spiegelverklebung in Feuchträumen • Fenstersprossenverklebung • Splitterschutz bei der Herstellung von Kfz-Außenspiegeln • Selbstklebendes Ausrüsten von Kabelschellen, Flackkabeln, Leisten, Profilen und Kunststoffhaken • Schilderverklebung Technische Daten: Trägermaterial: PE-Schaum Gesamtdicke: 1150 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 200 % Reißkraft: 10 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 70 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 6,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 8 N/cm PE (initial): 2,7 N/cm PE (nach 14 Tagen): 2,8 N/cm PP (initial): 2,8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 5,5 N/cm PVC (initial): 5 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 8 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +80 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
16
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 29,60*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 24,47*
€ 29,74*
1
€ 4,00*
ab € 25,62*
€ 34,28*
4 Tage
30
16
€ 7,90*
ab € 24,14*
€ 34,51*
Lager 214
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 160 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5886* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 605,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,32*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.