| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S015051 Herst.-Nr.: 04952-00533-00 EAN/GTIN: 4042448839510 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse. Features: Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen Exzellente Temperaturbeständigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Temperaturbeständig | Serie: | tesafix® 4965 | Typ: | 04952-00533-00 | Material (Details): | Modifiziertes Acrylat | Trägermaterial: | PE | Dicke: | 1.15 mm | Reißkraft: | 10 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, tesa, 812-5380, doppelseitiges klebeband, montageband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 23,21* | € 29,65* | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 24,61* | € 29,84* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,71* | € 34,34* | | | | | | 5 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 24,26* | € 34,57* | | | | | 17 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 28,88* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5142* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|