Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g
UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g
UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g
UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g
UHU ALLESKLEBER Kraft FLEX + CLEAN Tube 42g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561003005
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700450408
EAN/GTIN:
     4026700450408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber KRAFT Eigenschaften: • Lässt sich auch unter Wasser verarbeiten (z. B. Weich-PVC-Folien für den Gartenteich) Einsatzbereiche: • Geeignet für superschnelle und superstarke Verklebungen • Klebt alles zuverlässig und mit außergewöhnlicher Klebekraft • Ein- und Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) • Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien • Der Klebefilm bleibt elastisch und gleicht so Materialspannungen aus Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H319: Verursacht schwere Augenreizung H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
42 g
Gebinde:
Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pvc kleber uhu, folienkleber, UHU-Alleskleber, Mehrzweckkleber, Universalklebstoff, Mehrzweckklebstoff, UHU-Universalkleber, UHU-Mehrzweckkleber, UHU-Mehrzweckklebstoff, UHU-Universalklebstoff, 1561003005, 61003005
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,40*
1 Tag
74
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,45*
1 Tag
253
1
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 3,46*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 2,89*
€ 3,62*
Lager 214
95
10
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 6,16*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 6,16*
€ 7,33
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,01*
€ 7,15
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 5,53*
€ 6,58
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 5,48*
€ 6,52
pro Tube
ab 5000 Tuben
€ 4,89*
€ 5,82
pro Tube
1 Tube enthält 42 Gramm (ab € 0,11643* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.