Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber KRAFT FlexTube, in Kunststofftube mit 42 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Bild zeigt das Produkt von der Seite.
Bild zeigt das Produkt von der Seite.
UHU Alleskleber KRAFT FlexTube, in Kunststofftube mit 42 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160008200
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45040
EAN/GTIN:
     4026700450408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber KRAFT FlexTube. Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, schnell und superstark, im Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) anwendbar, lässt sich auch unter Wasser verarbeiten (z.B.Teichfolien aus Weich-PVC). Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Der Klebefilm bleibt elastisch, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. Für harte und flexible Materialien. Beständig gegen Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol. Nicht für Styropor® geeignet. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Kunststofftube mit 42 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
transparenter Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, für harte und flexible Materialien,
Artikelbezeichnung:
Alleskleber
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kunststofftube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
universell
Masse:
42
Produkt-Typbezeichnung:
KRAFT FlexTube
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
354
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,39*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,40*
1 Tag
844
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,49*
9 Tage
26
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 3,56*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 3,39*
€ 4,03
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 3,20*
€ 3,81
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,11*
€ 3,70
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,06*
€ 3,64
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,96*
€ 3,52
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,47*
€ 2,94
pro Tube
1 Tube enthält 42 Gramm (ab € 0,05881* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.