| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9003399465284 Herst.-Nr.: P2522-sr EAN/GTIN: 9003399465284 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi, mit Deckel • Mit Deckel und Deckelband oder Klappdeckel • Passend für Leitungen von 6 bis 13 mm • Für erschwerte Bedingungen • Prüfzeichen VDE/ÖVE/Kema-Keur • Schutzart IP54 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | mit Klappdeckel | Spannung: | 250 V | Anzahl der Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 16 A | Kabel-Ø: | 6–13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 3,38* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 7,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,60* | € 8,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,78* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|