Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2522-sr Schutzkontaktkupplung Vollgummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A723492
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2522-sr
EAN/GTIN:
     9003399465284
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung

Features:
Material (Haube/Kontakträger): TPE/TPE
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
Lieferumfang:
Schutzkontaktkupplung 2522-sr TAURUS2
Weitere Informationen:
Länge:
113 mm
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
70 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Vollgummi + Thermoplast
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, PCE, Taurus2 Vollgummi-Kupplung KD nat IP54, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 8,30*
ab € 3,39*
€ 5,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 7,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,48*
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.