| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8717575032290 Herst.-Nr.: 80340.MQCK6H-56 EAN/GTIN: 8717575032290 |
| |
|
| | |
| Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte • Knietaschen • Reflektionsstreifen Material: • 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon • 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | kohlengrau-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,22* | € 71,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 73,33* | € 91,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 72,99* | € 91,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,85* | € 93,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 77,62* | € 98,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|