| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8717575032290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717575032290 |
| |
|
| | |
| Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+« Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Eigenschaften: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte • Knietaschen • Reflektionsstreifen Material: • 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon • 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,42* | € 71,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,19* | € 88,80* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,16* | € 89,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,58* | € 90,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,09* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|