Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 42, grün
Artikel-Nr.:
     214G-8713197038535
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.08
EAN/GTIN:
     8713197038535
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Thermo+ full safety«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –50 °C Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: dunkelgrün, Futter rot
Weitere Informationen:
Größe:
42
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 102,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,73*
€ 114,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 117,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,60*
€ 120,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 129,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,85*
€ 149,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,00*
€ 140,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,35*
€ 132,51
pro Paar
ab 25 Paar
€ 110,11*
€ 131,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,26*
€ 124,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 52,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038542
ab € 91,82*
Ähnlich
k.A.
8713197038566
ab € 92,75*
Ähnlich
k.A.
8713197038573
ab € 91,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.