| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040056398990 Herst.-Nr.: 71392-369/L EAN/GTIN: 7040056398990 |
| |
|
| | |
| Winterjacke »Alna 2.0« Eigenschaften: • Luftdurchlässigkeitsklasse 3 • Vollständig verschweißte Konstruktion • Gute Sichtbarkeit Ausführung: • Life Pocket™ • Life Pocket™ für Tablets • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze • Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze • Helmkompatible Kapuze • Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort • Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite • YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Brusttasche mit YKK® Reißverschluss • Schlaufe für Ausweis oder Karten • Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen • Einschubtaschen mit gebürstetem Futter • YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich • Modischer Reißverschluss • Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit • Verstellbare Bündchen • Handgelenkmanschetten • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem • Kordelzug sowie Einschubtaschen • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m² Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m² Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m² Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo) Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | warngelb/ebony |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Winter-Warn-Jacke, Winterwarnjacke, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,79* | € 184,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,34* | € 185,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,89* | € 185,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,18* | € 188,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,05* | € 202,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|