| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040055911039 Herst.-Nr.: 72026-970/L EAN/GTIN: 7040055911039 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke »Oxford« Ausführung: • Recyceltes Polartec®-Fleece • Kinnschutz • Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Brusttasche mit Reißverschluss • Einschubtaschenreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie Material: 100 % Polyester, 251 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | Vietnam | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke grau s, herren jacke, herren-jacke größe s, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,06* | € 70,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,28* | € 71,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,10* | € 71,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,30* | € 72,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,17* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|