Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Oxford Insulator, Gr.XL, schwarz Helly Hansen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Oxford Insulator, Gr.XL, schwarz Helly Hansen
Jacke Oxford Insulator, Gr.XL, schwarz Helly Hansen
Jacke Oxford Insulator, Gr.XL, schwarz Helly Hansen
Artikel-Nr.:
     214G-7040055120325
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73251-990-XL
EAN/GTIN:
     7040055120325
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Jacke »Oxford Isulator« Ausführung: • Gerader Schnitt • Primaloft® Black-Isolierung 80 g • YKK®-Reißverschlüsse • Kinnschutz • Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m² • Futter: 100 % Polyamid
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Ursprungsland:
Bangladesh
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,55*
€ 110,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 111,74*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 91,45*
€ 113,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 114,99*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 121,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.