Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248391531
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184628159
EAN/GTIN:
     5450248391531
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Asphalt • Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz • Siliziumkarbid im Segment für eine höhere Standzeit • Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien, Asphalt und Asphalt über Beton • Lasergeschweißt • Weit verzahnt • Trocken- und Nassschnitt • Patentierter Schnitttiefenanzeiger, der die Abnutzung und korrekte Drehrichtung anzeigt (bis Ø 450 mm) Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
400 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 450mm, Trennscheibe, Norton, Clipper, Asphalt-Trennscheibe, Diamantblatt, Diamantblätter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 241,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 244,74*
€ 4,90*
ab € 199,80*
€ 245,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,97*
€ 249,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,08*
€ 257,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.