Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt 400 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-219986
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184628159
EAN/GTIN:
     5450248391531
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamant-Trennscheibe Pro Asphalt • Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz • Siliziumkarbid im Segment für eine höhere Standzeit • Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien, Asphalt und Asphalt über Beton • Lasergeschweißt • Weit verzahnt • Trocken- und Nassschnitt • Patentierter Schnitttiefenanzeiger, der die Abnutzung und korrekte Drehrichtung anzeigt (bis Ø 450 mm) Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Marke:
Norton Clipper
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anwendungsbereich:
Asphalt
Segmentbreite:
3,2
Bohrung:
25,4
Segmenthöhe:
10
Form:
Pro Asphalt
Ausführung:
PRO
Artikeltyp:
Pro Asphalt
Segment Höhe/Breite:
10/3,2
Hersteller:
Norton Clipper
Stärke:
3,2
Durchmesser:
400
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 450mm, Norton, Clipper, Pro, Asphalt, 400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,01*
€ 240,73*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 240,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 198,73*
€ 243,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 248,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 248,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.