Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt400 x 25,4mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738794
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184628159
EAN/GTIN:
     5450248391531
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Asphalt

• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
• Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Zum Patent angemeldeter Schnitttiefenanzeiger
• Geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien
• Bohrung 25,40 mm


Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184628159
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 450mm, 5450248391531, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,01*
€ 240,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 240,73*
€ 4,90*
ab € 198,73*
€ 243,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 248,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 248,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.