| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5038428156516 Herst.-Nr.: AJF170-000-55K EAN/GTIN: 5038428156516 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm »EVO3« Eigenschaften: • Für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung • Große, bedruckbare Flächen für Logos • Optimierte Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss • Universal-Steckschlitze für Zubehör • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Schweißband mit Baumwollkern und einer offenporigen PU-Beschichtung • pH-neutral, dermatologisch getestet Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. an Autobahnbaustellen Zulassung/Norm: Nach EN 14052, EN 397 Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm hdpe, JSP®, Baustellenhelm, Helm, JSP, Ltd., Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 13,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,44* | € 14,44* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,30* | € 14,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,32* | € 14,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,18* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|