| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794503 Herst.-Nr.: 4317784794503 EAN/GTIN: 4317784794503 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schmutzanzug »Basic« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Optimaler Tragekomfort Ausführung: • Dreiteilige Kapuze • Eingenähter Zwickel • Taillen-, Bein- und Armgummi Material: Polypropylen, 50 g/m² Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schmutzanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, QR4030526, FORTIS, Einwegschmutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 3,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,0596* | € 3,3796* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,09* | € 3,43* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,09* | € 3,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,11* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|