| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794213 Herst.-Nr.: 4317784794213 EAN/GTIN: 4317784794213 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuh »Mechanic L« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Leicht • Hohe Abriebfestigkeit • Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 3.1.1.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, gartenhandschuh, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,28* | | | | | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,31* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,95* | € 1,31* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 0,99* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|