Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784774611
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774611
EAN/GTIN:
     4317784774611
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
r 6.3 abrundfräser
HW-Abrundfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Abrunden von Kanten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
24,7 mm
Radius:
6,3 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Nutzlänge:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR5136926, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 6,90*
ab € 24,71*
€ 32,59*
6 Tage
42
€ 4,79*
ab € 24,63*
€ 32,61*
6 Tage
49
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 32,70*
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 33,09*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 28,27*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.