Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221218209, Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648996
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774611
EAN/GTIN:
     4317784774611
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
r 6.3 abrundfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221218209, HW-Abrundfräser , Hartmetall-bestückte Schneiden , Anlaufkugellager , Schaft-Ø 8 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
24,7 mm
Radius:
6,3 mm
Nutzlänge:
13,5 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784774611
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, ABRUNDFRÄSER,, 4317784774611, 1480715
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 32,46*
Lager 260
47
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 32,62*
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 33,02*
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 27,56*
€ 35,68*
€ 4,80*
ab € 28,57*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.