Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis HW-Abrundfräser R6,3 24,7 x 13,5 x 55 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis HW-Abrundfräser R6,3 24,7 x 13,5 x 55 S8
Fortis HW-Abrundfräser R6,3 24,7 x 13,5 x 55 S8
Fortis HW-Abrundfräser R6,3 24,7 x 13,5 x 55 S8
Fortis HW-Abrundfräser R6,3 24,7 x 13,5 x 55 S8
Artikel-Nr.:
     5417B-p659595
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774611
EAN/GTIN:
     4317784774611
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
r 6.3 abrundfräser
HW-Abrundfräser - Zum Abrunden von Kanten - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HM-bestückte Schneiden - Mit Anlaufkugellager - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
24,7 mm
Anzahl Schneiden:
2
Modell:
Abrundfräser Ø 24,7 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
8
Durchmesser:
24,7
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Ja
Radius:
6,3
Hersteller:
Fortis
Arbeitslänge:
13,5
Gesamtlänge:
55
Weitere Suchbegriffe: Schaftoberfräser, Anlaufkugellager, FORTIS, HW-Abrundfräser, WG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 32,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,48*
€ 32,48*
5 Tage
47
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 32,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 33,02*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 27,56*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.