| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784731218 Herst.-Nr.: 4317784731218 EAN/GTIN: 4317784731218 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Knopfzelle LR44 und drei Messbrücken 150; 300; 450 mm, im Kunststoffetui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 300 mm | Querschnitt: | 22 x 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 300mm genauigkeit 0,01mm, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,03* | € 270,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,68* | € 272,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,34* | € 273,18* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,69* | € 273,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,46* | € 319,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|