| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784731171 Herst.-Nr.: 4317784731171 EAN/GTIN: 4317784731171 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel und Knopfzelle LR44. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 200 mm | Querschnitt: | 16 x 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,62* | € 297,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 265,05* | € 297,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 259,98* | € 297,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,56* | € 305,29* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,69* | € 346,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|