Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2
Artikel-Nr.:
     214G-4317784704595
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704595
EAN/GTIN:
     4317784704595
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro • Lasergeschweißt, mit Spezialhinterlochung für einen optimierten Staubauswurf • Ideal für Beton und Granit, zudem auch für armierten und vergüteten Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Trockenschnitt
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 32,70*
5 Tage
16
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 32,71*
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 32,92*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 26,75*
€ 35,45*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 27,54*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.