Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     4012-653207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784704595
EAN/GTIN:
     4317784704595
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro

• Lasergeschweißt, mit Spezialhinterlochung für einen optimierten Staubauswurf
• Ideal für Beton und Granit
• Zudem auch für Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Ausführung:
Trockenschnitt
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784704595
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,51*
€ 32,03*
Lager 4012
17
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 32,07*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,55*
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 35,87*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.