Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2 mm
Fortis Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2 mm
Fortis Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro Ø 230 mm lasersegmentiert 12 mm Bohrung 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231385
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704595
EAN/GTIN:
     4317784704595
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Power Cut Pro • Lasergeschweißt, mit Spezialhinterlochung für einen optimierten Staubauswurf • Ideal für Beton und Granit • Zudem auch für Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230
Ausführung:
Trockenschnitt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Segmenthöhe:
12
Hersteller:
FORTIS
Außendurchmesser:
230
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,53*
€ 31,93*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 31,95*
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 32,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 35,05*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.