Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viscotex Vliestuch 65g Classic - Rolle, 700 Blatt, weiß, 29,0 x 38,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung - Viscotex Classic - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm
Produktabbildung - Viscotex Classic - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-110702
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     110702
EAN/GTIN:
     4260476050015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle

Vliestuch - Viscotex Classic - Rolle, 700 Blatt, weiß, 29,0 x 38,0 cm, 65g

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
29,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
700 Blatt
Rolle/VE:
2 Rollen
VE/Palette:
18 VE
Grammatur:
1 x 65,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
58
2
€ 7,50*
ab € 47,30*
€ 64,31*
2 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 94,92*
7 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 76,95*
€ 100,12*
1 Tag
34
2
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 100,84*
1 Tag
34
2
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 102,12*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 700 Blätter (ab € 0,06758* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 128,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,82*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,96*
Zubehör
Elos
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.