| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250063627027 Herst.-Nr.: 5-3030/2XL EAN/GTIN: 4250063627027 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Poloshirt Ausführung: • Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung • Innen liegender Flat zur Individualisierung • Mit Druckknopfleiste Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Albanien | Farbe: | leuchtgelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,35* | € 42,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,11* | € 54,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,39* | € 54,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,61* | € 54,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,87* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|