Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Artikel-Nr.:
     214G-4250063616847
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781/56
EAN/GTIN:
     4250063616847
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose Design C Ausführung: • Elastische, verstellbare Hosenträger • Zwei aufgesetzte Seitentaschen • Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen • Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose • Bundweitenverstellung mittels Knopf • Warnkeil im Unterschenkelbereich • Elastischer Einsatz im Schrittbereich • Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich Material: • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle • Futter: 100 % Polyester • Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
Weitere Informationen:
Größe:
56
Ursprungsland:
Albanien
Farbe:
grün-orange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 76,32*
€ 93,60*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 93,64*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 93,65*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,50*
€ 104,80*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 116,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,49*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,58*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,97*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,12*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,66*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,09*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.